エスコ
2330x1786mm スクリーン(吊下げ式)
タイプ
スロー巻上げタイプ
付属品
アンカーボルトセット2組、U字型金具セット2組、ひも1本
エスコ品番
EA761LM-43
寸法(mm)
(スクリーン)2140×1605<103型>
質量(kg)
9.3
サイズ
103型
外形寸法(mm)
2330×70×1786
設置方式
吊下げ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50248792
EA761LM-43
オープン
¥
40,500
¥
44,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください