エスコ
AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)
電球は別売です。
平面、曲面を問わず、吸着します
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類
LED
コード長さ(m)
1.6
エスコ品番
EA761XG-1
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
473
電源
AC100V
口金
E26
電球
60W白熱球(上限100W)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50250366
EA761XG-1
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください