エスコ
A4/S型 スプリングファイル
マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
サイズ
A4判S型
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
300枚(30mm厚)
エスコ品番
EA762CF-13B
寸法(mm)
226×36×307
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50252685
EA762CF-13B
オープン
¥
855
¥
941
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください