エスコ
A4 レポートファイル
背幅12mmまで伸びます。
薄型なのに大容量で、書類の厚さに合わせて背幅が変わります。
サイズ
A4判S型
タイプ
タテ型
収納枚数
約100枚
エスコ品番
EA762CF-161
材質
再生PP(0.3mm厚)
寸法(mm)
230×308
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50252886
EA762CF-161
オープン
¥
195
¥
215
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください