エスコ
A4 パイプ式保存ファイル
書類の長期保存に便利な厚型ファイルです。
サイズ
A4判S型
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
500枚(50mm厚)
エスコ品番
EA762CL-1B
寸法(mm)
237×67×307
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253455
EA762CL-1B
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください