エスコ
A4/E型 マグネットホルダー(青)
強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
サイズ
A4
色
ブルー
エスコ品番
EA762DB-1
材質
オレフィン素材貼り+芯材古紙100%
寸法(mm)
340×235×15
タイプ
タテ
機能
2つ折り式、マグネット付
マグネット
付き
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253963
EA762DB-1
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください