エスコ
228x353x155mm DVDケース(クリア)
収納枚数
ケース入りDVD20枚
エスコ品番
EA762EE-73
材質
本体:ポリプロピレン、仕切り:スチール
寸法(mm)
228×353×155
色
クリア
質量(g)
537
収納枚数(枚)
20(ケース入りDVD)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
228×353×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50255503
EA762EE-73
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください