エスコ
15mm バインダークリップ(10個)
材質
スチール
エスコ品番
EA762FB-1.5
色
ブラック
口幅(mm)
15
綴じ枚数
35枚
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50255896
EA762FB-1.5
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください