エスコ
25mm バインダークリップ(10個)
こんなお得な商品も!
ダブルクリップ
モノタロウ
¥
119
~
税込
¥
131
~
(216)
材質
ニッケルメッキ
エスコ品番
EA762FB-25
色
シルバー
口幅(mm)
25
綴じ枚数
60枚
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256133
EA762FB-25
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください