エスコ
36x30mm マグネットクリップ
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA762FG-181
材質
スチール+強力ラバーマグネット
寸法(mm)
36×30
質量(g)
48
口幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258075
EA762FG-181
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください