エスコ
43x53x33mm クリップ(マグネット付/赤)
色
レッド
エスコ品番
EA762FG-211
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
43×53×33
口幅(mm)
41
綴じ枚数
80枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258206
EA762FG-211
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください