曜日別特売

ステープルリムーバー(アルミ製)

ステープルリムーバー(アルミ製) - エスコステープルリムーバー(アルミ製) - エスコ
(2件のレビュー)

大型ホッチキス用針はずし

適合大型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-28材質本体:アルミ寸法(mm)20×135×82(H)質量(g)83繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50260787EA762HD-28
オープン
1,120
1,232(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50260787
2024-08-07
用途: 輸入品段ボール箱の開梱
運輸・通信業

段ボール箱のフタを留めている
大きなホチキスの針を外すために購入しました。
以前はラジオペンチで引き抜いていましたが、
手が痛いから何とかしてほしいとの声があり、
この商品を使ってもらった所、
ホチキスの針が楽に抜けるようになりましたとのことです。
しいて言うと、
持ち手の先の方に穴があれば、
そこに紐をつけてフック等に
紐をかけて、ぶら下げて保管できるのに・・

2が参考にしています
対象商品 : 50260787
2019-01-16
用途: どんな商品かわかりません
製造業

袋に入ったままの写真なので、どんな商品かまったくわかりません。
現物を知っている人以外買わないのでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。画像を変更いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする