エスコ
ハンディークリップ
材質
ステンレス
付属品
中玉/8個、中厚玉/8個
エスコ品番
EA762HM-10
寸法(mm)
33×126×30、中玉:16×11×4.8、中厚玉:16×11×6.4
色
シルバー
クリップ数
中玉/40枚まで、中厚玉/55枚まで
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260936
EA762HM-10
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください