エスコ
164x241x150mm/110枚 強力型パンチ
自動センター出しOK(ワイドダブルゲージ)
穿孔能力(枚)
110(PPC用紙)
エスコ品番
EA762MB-5A
寸法(mm)
164×241×140
質量(kg)
2.5
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50261408
EA762MB-5A
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください