エスコ
170x338x175mm/165枚 強力型パンチ
ワイドダブルゲージ付
穿孔能力(枚)
165(PPC用紙)
エスコ品番
EA762MB-6A
寸法(mm)
170×338×175
質量(kg)
2.7
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50261435
EA762MB-6A
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください