エスコ
234x445x225mm/330枚 強力型パンチ
ワイドダブルゲージ付
穿孔能力(枚)
330(PPC用紙)
エスコ品番
EA762MB-7B
寸法(mm)
234×445×225
質量(kg)
6
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50261462
EA762MB-7B
オープン
¥
40,000
¥
44,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください