エスコ
315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ
穿孔能力(枚)
165(PPC用紙)
仕様
A4穴用、A4サイズ固定サイドゲージ付
エスコ品番
EA762MB-9A
寸法(mm)
315×338×175
質量(kg)
5
穴径(Φmm)
6
穴数
4
穴ピッチ(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50261496
EA762MB-9A
オープン
¥
38,000
¥
41,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください