曜日別特売

AC100V/150W くつ乾燥機

AC100V/150W くつ乾燥機 - エスコ

靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。

適合スニーカー、長靴、革靴エスコ品番EA763AX-31A寸法(mm)150×90×220ブラウン質量(g)670使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)スイッチシーソースイッチ切替電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8ヒーターコイル式マイカヒーター温度ヒューズ121℃タイマーゼンマイ式120分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50268225EA763AX-31A
オープン
6,800
7,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする