エスコ
0.50L 保温ボトル(ステンレス製)
ワイドな注ぎ口、タフなボディ。
内コップ、着脱式さげひも付。
容量(L)
0.5
エスコ品番
EA763AZ-28B
材質
ステンレス
質量(kg)
0.27
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×225
保温効力(℃)
71以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
商品タイプ
コップ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50268697
EA763AZ-28B
オープン
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください