エスコ
ハンド型ダイナミックマイク
ボーカル・スピーチ用マイク
体育館、結婚式場などに最適
仕様
トークスイッチ:スライド式ショートオフ型
付属品
マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1
エスコ品番
EA763CE-1
寸法(mm)
Φ51×170
質量(g)
245(コードを除く)
形式
ムービングコイルマイク
コード長さ(m)
10
感度
-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性
70~15000Hz
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600平衡
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50269957
EA763CE-1
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください