エスコ
225-340mm 卓上型マイクスタンド
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能
2段式で高さが225~340mmまで無段階調整可能
付属品
クリップ式マイクホルダー×1
エスコ品番
EA763CE-12
質量(kg)
約1.1
高さ(mm)
225~340(マイクホルダー含まず)
取付可能寸法(mm)
(マイク)Φ18~35
取付可能質量(kg)
(マイク)0.5
ねじ部
変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50269993
EA763CE-12
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください