エスコ
[単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)
適合
EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用
エスコ品番
EA763CF-4
質量(g)
約120
電源
単3電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×22×106
周波数(MHz)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50270562
EA763CF-4
オープン
¥
35,300
¥
38,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください