エスコ
ハンド形マイクロホン
用途
呼出放送用
指向性
単一指向性
周波数特性
70Hz~12kHz
インピーダンス(Ω)
600
感度
-56dB(1kHz 0dB=1V/Pa)
寸法(mm)
Φ53×174
付属品
キャノンタイププラグ付平衡コード×5mスタンドアダプター
ねじサイズ
(アダプター)W5/16
エスコ品番
EA763CM-1
質量(g)
250
コード長さ(m)
5
機能
トークスイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50270928
EA763CM-1
600
オープン
¥
6,530
¥
7,183
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください