エスコ
ハンド形マイクロホン
マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途
スピーチ用
付属品
大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1
エスコ品番
EA763CM-5
材質
全金属
形状
風防付棒状形
全長(mm)
176(コネクター除く)
質量(g)
約580(マイクロホンのみ:260)
形式
ダイナミック型
感度
-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)
最大径(Φmm)
52
機能
トークスイッチ、風防組込
周波数特性
50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271104
EA763CM-5
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください