エスコ
5.0mm 修正テープ(水色)
薄膜テープで段差なく修正できます。
商品タイプ
本体(交換式)
仕様
90°回転クリップ付
エスコ品番
EA765BR-42
寸法(mm)
26×103.5
テープ幅(mm)
5
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
8
ケース色
水色
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 080
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50279398
EA765BR-42
5
8
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください