エスコ
27x142x10mm テープカッター
付属品
セロハンテープ1巻入(15×15mm)
エスコ品番
EA765MB-4
材質
抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製
寸法(mm)
27×142×110(H)
質量(g)
94
テープ種類
大巻
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50279784
EA765MB-4
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください