エスコ
2.0mm[B ]シャープペンシル
商品タイプ
本体
芯径(mm)
2.0
エスコ品番
EA765ME-104
全長(mm)
140.5
硬度
B
色(本体)
赤
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280055
EA765ME-104
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください