エスコ
2.0mm[2H]シャープペンシル
木材へのマーキングに最適です。
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
2.0
エスコ品番
EA765ME-116
全長(mm)
130
質量(g)
14.4
硬度
2H
方式
ノック式
芯長さ(mm)
130
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280098
EA765ME-116
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください