エスコ
0.5mm シャープペンシル(ブラック)
クルっと回って芯がトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
エスコ品番
EA765ME-132
寸法(mm)
Φ11×143
質量(g)
9.8
色(本体)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280168
EA765ME-132
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください