エスコ
0.5mm シャープペンシル(ピンク/10本)
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
エスコ品番
EA765ME-61B
全長(mm)
140
質量(g)
8.7
エコマーク認定
認定
色(本体)
ピンク
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 190
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280222
EA765ME-61B
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください