エスコ
2.0mm[ H]シャープペンシル替芯(6本/赤)
(1件のレビュー)
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
2.0
適合
EA765ME-110用替芯
エスコ品番
EA765MF-110
芯硬度
H
芯長さ(mm)
130
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280457
EA765MF-110
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください