エスコ
2.0mm[2H]シャープペンシル替芯(6本)
芯色
黒
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
2.0
適合
EA765ME-116用替芯
エスコ品番
EA765MF-116
芯硬度
2H
芯長さ(mm)
130
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280466
EA765MF-116
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください