エスコ
0.7mm ボールペン(黒・ナチュラルウッド)
インク色
黒
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-106
全長(mm)
132.2
方式
ノック式
替芯
EA765MG-171(黒)、-172(赤)
グリーン購入法
適合
色(軸)
ナチュラルウッド
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280615
EA765MG-106
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください