エスコ
0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本)
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
適合
EA765MG-21・-22・-36・-37・-38、-61・-62、-105・-106・-107用
エスコ品番
EA765MG-171
寸法(mm)
Φ3.0×98.6
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50280746
EA765MG-171
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください