エスコ
0.5mm ボールペン替芯(赤・ゲルインク/10本)
適合
EA765MG-282、282B用替芯
インク色
赤
入数
1本
エスコ品番
EA765MG-282A
先端ボール径(mm)
0.5
インク
ゲルインク
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50281507
EA765MG-282A
0.5
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください