エスコ
0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式)
インク色
青
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
エスコ品番
EA765MG-283
全長(mm)
139.5
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
インク
ゲルインク
入数
1本
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 205
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50281525
EA765MG-283
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください