エスコ
1.0mm ボールペン(青・10本)
インク色
青
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
1.0
エスコ品番
EA765MG-49
全長(mm)
140
方式
ノック式
替芯
EA765MG-164(黒)、MG-165(赤)、MG-166(青)
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
青
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50281753
EA765MG-49
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください