エスコ
0.7mm ボールペン(赤・10本)
インク色
赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-58E
全長(mm)
139.6
方式
ノック式
替芯
EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
赤
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50281832
EA765MG-58E
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください