エスコ
0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/黒)
インク色
黒・赤・青・緑
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-64
全長(mm)
148.8
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
色数
4色
色(軸)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50281866
EA765MG-64
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください