エスコ
0.7mm ボールペン・加圧式(青)
インク色
青
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-83
全長(mm)
144
エコマーク認定
認定
方式
ノック式加圧式
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
青
エコマーク認定番号
18 112 199
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50281945
EA765MG-83
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください