エスコ
[赤/細字] 水性サインペン(10本)
用途
宛名書き、事務用に。
インク色
赤
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MH-7
全長(mm)
137.2
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
インク
水性
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50282042
EA765MH-7
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください