エスコ
[青] ホワイトボードマーカー(10本)
使い終わりが分かるお知らせセンサー付
インク色
青
線幅(mm)
1.4~2.2
エスコ品番
EA765MJ-57
サイズ
中字・丸芯
タイプ
油性
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
交換式本体
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
18 112 179
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50282435
EA765MJ-57
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください