エスコ
[緑] 交換カートリッジ
インク色
緑
線幅(mm)
1.4/2.2
適合
EA765MJ-58、-58B用カートリッジ
エスコ品番
EA765MJ-58A
タイプ
油性
商品タイプ
交換用カートリッジ
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50282487
EA765MJ-58A
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください