エスコ
15本組/太字 水性マーキングペン
ポスタカラーのような鮮やかな発色。
紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
8
エスコ品番
EA765MK-15B
全長(mm)
123.3
タイプ
シングル
インク色
15色(紫・桃・赤・橙・山吹・水色・緑・黄緑・黄・うすだいだい・青・茶・白・灰・黒)
インク
水性
色数
15色
グリーン購入法
適合
線の太さ
太字
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50282812
EA765MK-15B
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください