エスコ
[青/中字] ペイントマーカー(10本)
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
インク色
青
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
2.2~2.8
エスコ品番
EA765MP-13C
寸法(Φ×Lmm)
15.1×141.8
インク
油性
入数
1本
線の太さ
中字
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50283397
EA765MP-13C
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください