エスコ
[黄緑/中字] ペイントマーカー(10本)
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
インク色
黄緑
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
2.2~2.8
寸法(Φ×Lmm)
15.1×141.8
インク
油性
線の太さ
中字
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832617
EA765MP-13K
1箱(10本)
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
当日出荷
50283467
EA765MP-13K
1個
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください