エスコ
[白/太字] 油性ペイントマーカー(1本)
鉄骨、木材、ガラスに適しています。
プロ仕様の工業・業務用マーカー
使用後キャップはキッチリ閉じてください。
長時間筆記する時は、換気を行ってください。
火気に近づけないでください。
線の太さ
太字
インク
油性顔料
インク色
ホワイト
タイプ
シングル
商品タイプ
使い切り本体
入数
1本
エスコ品番
EA765MW-11
線幅(mm)
4
寸法(Φ×Lmm)
28×166
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50284115
EA765MW-11
4
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください