[赤/太字] 油性ペイントマーカー(1本)

[赤/太字] 油性ペイントマーカー(1本) - エスコ
(2件のレビュー)

鉄骨、木材、ガラスに適しています。
プロ仕様の工業・業務用マーカー
使用後キャップはキッチリ閉じてください。
長時間筆記する時は、換気を行ってください。
火気に近づけないでください。

インク色レッド線幅(mm)4商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MW-13タイプシングル寸法(Φ×Lmm)28×166インク油性顔料入数1本線の太さ太字内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50284133EA765MW-13
オープン
540
594(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50284133
2022-10-14
用途: 建設業 舗装マーキング時

先端がへたりにくくインクも他社の物より消えにくくて助かってます。

対象商品 : 50284133
2021-11-01
用途: 出来形のマーキングに
建設業・工事業

マジックでマーキングしてたんですが、先が早く痛むし、日にちが経てば、分かり辛くなるなどしましたが、これはなかなかなりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする