エスコ
[ 青 ] 極太ホワイトボードマーカー(1本)
蛍光色のため、POP用としても最適です。
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色
ブルー
線幅(mm)
15
仕様
水性蛍光顔料
エスコ品番
EA765MW-34
材質
PP樹脂
寸法(mm)
Φ28×157
サイズ
極太(平芯)
本体質量(g)
62.5
線の太さ
極太
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50284176
EA765MW-34
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください