エスコ
[ 黄 ] 水性ホワイトボードマーカー(5本)
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
蛍光色のため、POP用としても最適です。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色
イエロー
線幅(mm)
2.0
仕様
水性蛍光顔料
エスコ品番
EA765MW-47
材質
(フタ・軸)PP樹脂
寸法(mm)
Φ22×141.5
サイズ
中字(丸芯)
本体質量(g)
20.2
線の太さ
中字
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50284282
EA765MW-47
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください